Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; lBetrieb: 6A; Isat: 8A; 7,2x6,9x5,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EXL1V0606-8R2-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EXL1V0606-8R2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x6,9x5,8mm
Betriebsstrom: 6A
Induktivität: 8,2µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 14MHz
Sättigungsstrom: 8A
Spulenwiderstand: 22,5mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,44772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,72*
€ 468,5268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,535*
€ 449,26665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,775*
€ 438,84225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,395*
€ 430,06005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,79*
€ 399,5901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.