Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 1kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EXBN8V102JX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXBN8V102JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
panasonic smd widerstand
widerstands netzwerk
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,0142*
€ 0,0179*
48 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0165*
€ 0,0222*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.