Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; SMD; 47kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EXBA10P473J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXBA10P473J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 6,4x3,1x0,55mm
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.