Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EXB2HV100JV
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB2HV100JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
panasonic smd widerstand
widerstands netzwerk
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,8x1,6x0,45mm
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,0824*
1 Tag
45000
5000
Frei Haus
ab € 0,0581*
€ 0,0903*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 412,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.