Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 150Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EXB28V151JX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB28V151JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
panasonic smd widerstand
widerstands netzwerk
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 150Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,35mm
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.