Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 1kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EXB28V102JX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB28V102JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
panasonic smd widerstand
widerstands netzwerk
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,35mm
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,0182*
€ 0,0225*
1 Tag
40000
10000
Frei Haus
ab € 0,0153*
€ 0,0258*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC124-JR-071KL
ab € 0,00632*
Ähnlich
Yageo
YC124-JR-071KL
ab € 0,0082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.