Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachometer; 0,5÷20000rpm (mechanisch),10÷99999rpm (optisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tachometer; 0,5÷20000rpm (mechanisch),10÷99999rpm (optisch)
Tachometer; 0,5÷20000rpm (mechanisch),10÷99999rpm (optisch)
Artikel-Nr.:
     2805-EX461995
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     461995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtachometer
handtachometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Messbereich: 0,5...20000rpm (mechanisch);10...99999rpm (optisch)
Passendes Zubehör: AX-TACHO-TAPE
Messgeräte-Typ: Tachometer
Auflösung der Messung: 0,1
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 278,49*
€ 338,70*
Frei Haus
ab € 286,56*
€ 348,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.