Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Lautstärke; LCD; (2000); Mess.Intens.Ton: 40÷130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Lautstärke; LCD; (2000); Mess.Intens.Ton: 40÷130dB
Messgerät: Lautstärke; LCD; (2000); Mess.Intens.Ton: 40÷130dB
Artikel-Nr.:
     2805-EX407730
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 230x57x44mm
Betriebsfrequenz: 0,3...8kHz
Standardausstattung: Windschutz
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Funktion (Maximalwert halten)
Messgeräte-Typ: Lautstärke
Gewicht ohne Batterien: 160g
Genauigkeit des Schallpegelmessgbereichs: ±2dB
Schallpegelmessgbereich: 40...130dB
Auflösung des Schallpegelmessgbereichs: 0,1dB
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Lautstärkeniveau
Parameter anzeigen: (2000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 106,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 84,87*
€ 108,01*
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 110,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 112,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.