Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Ø0,65x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EX050-V1
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     EX050-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,56W
Ausgangsmaße: Ø0,65x7,6mm
Nennstrom: 0,5A
Maß A: 9,2mm
Maß E: 3,8mm
Größe F: 2,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 120V DC
Umschaltstrom: 1A
Maß B: 14,9mm
Maß C: 5,1mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 500mΩ
Max. Widerstand: 1,17Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.