Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 250mm; Y: 400mm; Z: 120mm; Polyester; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EX-GRJ15BK
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     EX-GRJ15 RAL9011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: RAYCHEM RPG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 400mm
Größe X: 250mm
Größe Z: 120mm
Gehäusebeschreibung: glasfaserverstärkt
Entspricht Norm: ATEX Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.