Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Universalgehäuse
>
Artikel
Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 110mm; Z: 55mm; Polyester; schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-EX-GRJ02BK
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
EX-GRJ02 RAL9011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller:
RAYCHEM RPG
Betriebstemperatur:
-40...100°C
Gehäusematerial:
Polyester
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäuse-Typ:
universell
Größe Y:
110mm
Größe X:
75mm
Größe Z:
55mm
Gehäusebeschreibung:
glasfaserverstärkt
Entspricht Norm:
ATEX Ex
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Universal-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.