Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; Löten; 4A; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EWF.00.250.NTLPV
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EWF.00.250.NTLPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LEMO
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Steckverbinder-Serie: 00
Entspricht Norm: CAMAC;NIM
Sperrsystem: Innenbajonett;Push-Pull
Polarisierung: F
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.