Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EVQPE404Q
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQPE404Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Abmessungen: 6x3,5x4,3mm
Herstellerserie: EVQPE
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,328*
€ 0,408*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,599*
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.