Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; 1,5mm; OFF-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; 1,5mm; OFF-(ON)
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; 1,5mm; OFF-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-EVQ3PLA15
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQ3PLA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: PANASONIC
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 15V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Knopfhöhe: 1,5mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: panasonic microschalter, kurzhubtaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3710
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,479*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.