Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø26x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø26x50mm
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø26x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER26500/S
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     EVE ER26500 S/STD. 3,6V 8,5AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø26x50mm
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.