Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14250/PFR
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER14250 PFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 1pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25,4mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.