Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14250/CNA
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     EVE ER14250 P [CNA]
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: axial
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25,4mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.