Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA,1/2R6; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA,1/2R6; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA,1/2R6; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14250/2PF
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER14250 2PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25,4mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.