Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 3A; 72mΩ; 21x15mm; 10mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, Printmontage, 10 mH, 3 A, EV35-3.0-02-10M
Gleichtaktdrossel, Printmontage, 10 mH, 3 A, EV35-3.0-02-10M
Artikel-Nr.:
     2805-EV35-3.0-02-10M
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     EV35-3.0-02-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstördrossel
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 21x15mm
Widerstand: 72mΩ
Betriebsstrom: 3A
Induktivität pro Windung: 10mH
Drossel-Typ: common mode
Weitere Suchbegriffe: Festinduktivität, entstördrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 3,96*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 3,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 995,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.