Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 2A; Ø0,81x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 2A; Ø0,81x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 2A; Ø0,81x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-EU200-V1
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     EU200-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 4,32W
Ausgangsmaße: Ø0,81x7,6mm
Nennstrom: 2A
Maß A: 23,5mm
Maß E: 4,1mm
Größe F: 2,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 120V DC
Umschaltstrom: 4,2A
Maß B: 27,9mm
Maß C: 10,2mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 80mΩ
Max. Widerstand: 0,21Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.