Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 26,3A; 6mΩ; ±20%; 10,9x10x6mm; -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 26,3A; 6mΩ; ±20%; 10,9x10x6mm; -40÷150°C
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 26,3A; 6mΩ; ±20%; 10,9x10x6mm; -40÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-ETQP6M3R3YLC
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP6M3R3YLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 6mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,9x10x6mm
Betriebsstrom: 26,3A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: ETQP6M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
625
€ 14,99*
ab € 0,609*
€ 0,979*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.