Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 7,1A; 16,1mΩ; ±20%; 8,5x8x4mm; -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 7,1A; 16,1mΩ; ±20%; 8,5x8x4mm; -40÷150°C
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 7,1A; 16,1mΩ; ±20%; 8,5x8x4mm; -40÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-ETQP4M4R7KVK
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP4M4R7KVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 16,1mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8,5x8x4mm
Betriebsstrom: 7,1A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: ETQP4M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.