Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; 4,4A; 41,6mΩ; ±20%; 8,5x8x4mm; -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 4,4A; 41,6mΩ; ±20%; 8,5x8x4mm; -40÷150°C
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 4,4A; 41,6mΩ; ±20%; 8,5x8x4mm; -40÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-ETQP4M100KVK
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP4M100KVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 41,6mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8,5x8x4mm
Betriebsstrom: 4,4A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: ETQP4M
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule panasonic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 1,07*
1 Tag
906
1
€ 14,99*
ab € 0,364*
€ 1,073*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.