Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 680uF; 2,5VDC; TPF; SMD; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETPF680MPH
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETPF680MPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x3,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TPF
Betriebsstrom: 2,7A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.