Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ERP24-5
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ERP24-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 813mm
Größe X: 523mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Anzahl der Module: 120
Anzahl Reihen: 5
Modulverteilung: 24+24+24+24+24
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ERP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 330,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.