Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ERP18-5
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ERP18-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 849mm
Größe X: 451mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Anzahl der Module: 90
Anzahl Reihen: 5
Modulverteilung: 18+18+18+18+18
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ERP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.