Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ERP18-4
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ERP18-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 715mm
Größe X: 451mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Anzahl der Module: 72
Anzahl Reihen: 4
Modulverteilung: 18+18+18+18
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ERP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.