Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ERP12-4
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ERP12-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 720mm
Größe X: 326mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Anzahl der Module: 48
Anzahl Reihen: 4
Modulverteilung: 12+12+12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ERP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.