Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ECM18PO-S
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ECM18PO-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 232mm
Größe X: 392mm
Größe Z: 106mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 18
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 18
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Entspricht Norm: IEC 60670-24;PN EN 60670-1
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ECM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.