Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ECM-2X18PO-S
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ECM 2X18PO-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 357mm
Größe X: 392mm
Größe Z: 106mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 36
Anzahl Reihen: 2
Modulverteilung: 18+18
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Entspricht Norm: IEC 60670-24;PN EN 60670-1
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ECM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.