Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ECG56
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ECG56
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 717mm
Größe X: 346mm
Größe Z: 88mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 56
Anzahl Reihen: 4
Modulverteilung: 14+14+14+14
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ECG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.