Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ECG42
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ECG42
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 592mm
Größe X: 346mm
Größe Z: 88mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 42
Anzahl Reihen: 3
Modulverteilung: 14+14+14
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ECG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.