Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ECG28
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ECG28
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 442mm
Größe X: 346mm
Größe Z: 88mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 28
Anzahl Reihen: 2
Modulverteilung: 14+14
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ECG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.