Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETI-ECG14
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ECG14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Montage: Unterputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 317mm
Größe X: 346mm
Größe Z: 88mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 14
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 14
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ECG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.