Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; ETD; 3F3; 2200nH; 5470mm3; 76mm2; A: 30,6mm; B: 15,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; ETD; 3F3; 2200nH; 5470mm3; 76mm2; A: 30,6mm; B: 15,8mm
Kern: Ferrit; ETD; 3F3; 2200nH; 5470mm3; 76mm2; A: 30,6mm; B: 15,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ETD29-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ETD29-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Maß A: 30,6mm
Maß E: 22mm
Größe F: 9,8mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 5470mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 76mm2
AI Induktionsfaktor: 2200nH
Maß B: 15,8mm
Ausführung: ETD
Maß C: 9,8mm
Maß D: 11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.