Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 35°-Winkel; 5mm; Wege: 3; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 35°-Winkel; 5mm; Wege: 3; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 35°-Winkel; 5mm; Wege: 3; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-ETB15030B000S
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ETB15030B000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ECE
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 15,5mm
Länge: 15mm
Tiefe: 13,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5mm
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 35°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.