Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; Bluetooth: BLE; WiFi; extern; IEEE 802.11b/g/n; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32S3-MINI-1U-8
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-S3-MINI-1U-N8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESPRESSIF
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB OTG;I2S;GPIO;ADC
Abmessungen: 15,4x15,4x2,4mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Verschlüsselung: AES;SHA;ECC;RSA;RNG
Antennen-Art: extern
Komponenten: ESP32-S3FN8
Anzahl der Kerne: 2
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 512kB SRAM;8MB FLASH;384kB ROM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 650 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.