Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; Bluetooth: 5.3,BLE; WiFi; extern; SMD; 18x19,2x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32C6-WROOM1U-N8
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-C6-WROOM-1U-N8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESPRESSIF
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;PWM;I2S;GPIO;SDIO;MCPWM
Abmessungen: 18x19,2x3,2mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11a/b/g/n/ax
Antennen-Art: extern
Komponenten: ESP32-C6
Anzahl der Kerne: 1
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 512kB SRAM;8MB FLASH;320kB ROM
Bluetooth version: BLE;5.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 650 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.