Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x20x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32C3-WROOM-02N4
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-C3-WROOM-02-N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESPRESSIF
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;I2S;GPIO;WiFi
Abmessungen: 18x20x3,2mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n/e/i;Bluetooth
Empfängerempfindlichkeit: -97dBm
Sendestärke: 19,5dBm
Verschlüsselung: WPA;AES;WPA2-PSK;WPS
Antennen-Art: PCB
Komponenten: ESP32-C3
Anzahl der Kerne: 1
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 4MB FLASH;400kB SRAM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 650 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.