Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SoC; Bluetooth: BLE; WiFi; SMD; QFN56; 7x7mm; 512kBSRAM,2MBPSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-S3R2
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-S3R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESPRESSIF
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN56
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Integrierten Schaltkreises-Typ: SoC
Schnittstelle: SPI;pulse;I2C;UART;USB OTG;JTAG;PWM;I2S;GPIO;SDIO
Abmessungen: 7x7mm
Verschlüsselung: AES;HMAC;RSA;RNG;SHS
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 512kB SRAM;2MB PSRAM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.