Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SoC; WiFi; SMD; QFN56; 7x7mm; 320kBSRAM,2MBFLASH; Kern: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-S2FH2
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-S2FH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ESPRESSIF
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: QFN56
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Integrierten Schaltkreises-Typ: SoC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB OTG;PWM;I2S;GPIO;ADC x2;DAC;2-wire
Abmessungen: 7x7mm
Verschlüsselung: AES;HMAC;RSA;RNG;SHS
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 2MB FLASH;320kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.