Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fühler; Pos: 2; SPST; 0,01A/5VDC; Bel: Fehlen; 500mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESE18L62B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE18L62B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Fühler
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 5V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Abmessungen: 4x4,4x1,2mm
Herstellerserie: ESE18
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.438,15*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,48763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.539,55*
€ 3.022,0645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.521,90*
€ 3.001,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.466,85*
€ 2.935,5515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.438,15*
€ 2.901,3985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.