Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fühler; Pos: 2; SPST; 0,01A/5VDC; Bel: Fehlen; 500mΩ; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ESE18L12B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE18L12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Fühler
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 5V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Abmessungen: 4x4,4x1,2mm
Herstellerserie: ESE18
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,474*
€ 0,957*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 3,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.