Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: MnZn; 10MHz; ØInn: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: MnZn; 10MHz; ØInn: 26mm
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: MnZn; 10MHz; ØInn: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-SR-S47M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-S47M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
kemet klappferrit
klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 10MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Länge: 19mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: MnZn
Außendurchmesser: 53mm
Innendurchmesser: 26mm
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 14,22*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,18*
€ 15,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.