Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-SR-S16
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-S16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
kemet klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Länge: 20,5mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Außendurchmesser: 20,5mm
Innendurchmesser: 8mm
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: klappferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,81*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 4,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.