Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-SR-150
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
kemet klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Länge: 37,4mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Außendurchmesser: 19,6mm
Innendurchmesser: 7mm
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: klappferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.