Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-SR-110
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
kemet klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Länge: 28mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Außendurchmesser: 14,4mm
Innendurchmesser: 5mm
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: klappferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
180
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,38*
900
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,40*
1 Tag
1383
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 4,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 248,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.