Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; ØInn: 24,4mm; ØAußen: 51mm; H: 19mm; 10MHz,300MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-R-512419H-NC23
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-512419H-NC23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
kemet ferritkern
ferritring
Hersteller: KEMET
Frequenz: 10MHz;300MHz
Höhe: 19mm
Kernmaterial: Nanokristall
Außendurchmesser: 51mm
Innendurchmesser: 24,4mm
Ferrit-Typ: Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 18,47*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,37*
€ 31,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 369,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.