Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; ØInn: 8,8mm; ØAußen: 21,5mm; Kernmaterial: MnZn; 10MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESD-R-19B
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-19B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 10MHz
Höhe: 13mm
Kernmaterial: MnZn
Außendurchmesser: 21,5mm
Innendurchmesser: 8,8mm
Ferrit-Typ: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,01275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,3008*
€ 240,73795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,64*
€ 224,4816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,92*
€ 208,1548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,04*
€ 192,8276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.