Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 254mm; Thk: 76um; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 254mm; Thk: 76um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 254mm; Thk: 76um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208730558
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-873-0558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 254mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 0,61m
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,08*
€ 77,4452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.